Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75006 Kabeladapter RJ45 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75006 Kabeladapter RJ45 Schwarz
shiverpeaks BS75006 Kabeladapter RJ45 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28522743
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75006
EAN/GTIN:
     4017538051585
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • Anschlüsse: RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung
    - Material Gehäuse: ABS ungeschirmt
    - Belegung: 1:1 8 Positionen/ 8 Kontakte
    - Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet
    - Farbe Gehäuse: schwarz
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.