Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW / MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW / MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW / MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW / MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0128101
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111742
EAN/GTIN:
     4008190044510
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.045 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,108*
€ 8,648*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,16*
€ 10,13*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 7,38*
€ 10,44*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 10,82*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 10,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,648*
€ 10,29112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,608*
€ 10,24352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,298*
€ 9,87462
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,818*
€ 9,30342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,538*
€ 8,97022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,108*
€ 7,26852
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0559900000
ab € 0,2299*
Zubehör
Weidmüller
0560001741
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0560001738
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001740
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001501
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001504
ab € 1,5866*
Zubehör
Weidmüller
0560001507
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001525
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001528
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001640
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001642
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001656
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001660
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001662
ab € 1,5686*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.