Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW C MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW C MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW C MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW C MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40085771
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611641
EAN/GTIN:
     4008190070335
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0297*
€ 0,0429*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03239*
€ 0,04679*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0364*
€ 0,0526*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0378*
€ 0,0544*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0388*
€ 0,0557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,6123*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8684*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8629*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,78086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.