Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW U MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW U MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW U MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW U MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28523980
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611679
EAN/GTIN:
     4008190013455
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901741
ab € 20,086*
Zubehör
Weidmüller
0572901738
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901743
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901503
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901524
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901527
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901530
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901642
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901644
ab € 2,1451*
Zubehör
Weidmüller
0572901648
ab € 1,8684*
Zubehör
Weidmüller
0572901652
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901654
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901660
ab € 1,5953*
Zubehör
Weidmüller
0572901672
ab € 2,0106*
Zubehör
Weidmüller
0572901675
ab € 1,78086*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.