Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Grau
Weidmüller CLI C 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Grau
Weidmüller CLI C 2-4 GR/SW 8 MP Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527064
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0251311527
EAN/GTIN:
     4032248452637
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.16 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,543*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,223*
€ 6,21537
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,973*
€ 5,91787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,803*
€ 5,71557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,573*
€ 5,44187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,243*
€ 5,04917
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,543*
€ 4,21617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.