Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 2-4 GE/SW W MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527084
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0251311683
EAN/GTIN:
     4008190140014
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.16 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,543*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,203*
€ 6,19157
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,953*
€ 5,89407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,793*
€ 5,70367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,573*
€ 5,44187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,253*
€ 5,06107
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,543*
€ 4,21617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.