Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW 9 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW 9 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW 9 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW 9 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527109
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111529
EAN/GTIN:
     4008190125837
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.025 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,6161*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,6261*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,6261*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.