Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW - MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW - MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW - MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 02-3 GE/SW - MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527128
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252111740
EAN/GTIN:
     4008190144838
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
3.5 mm
Höhe
3.6 mm
Gewicht
0.04 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0560001516
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001519
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001522
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001650
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001652
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001654
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0560001672
ab € 1,5729*
Zubehör
Weidmüller
0560001675
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001678
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001680
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0560001682
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0560001697
ab € 1,5829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.