Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 0 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 0 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 0 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-3 GE/SW 0 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40101774
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611502
EAN/GTIN:
     4008190052607
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0238*
€ 0,0372*
4 Tage
10200
200
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,024*
€ 0,0374*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03043*
€ 0,04623*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0517*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0355*
€ 0,0535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,5686*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8125*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8167*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,77086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.