Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-3 BR/WS 1 MP Kabelklammer Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-3 BR/WS 1 MP Kabelklammer Braun
Weidmüller CLI C 1-3 BR/WS 1 MP Kabelklammer Braun
Weidmüller CLI C 1-3 BR/WS 1 MP Kabelklammer Braun
Artikel-Nr.:
     3461-40052694
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611506
EAN/GTIN:
     4032248005321
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Braun
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.06 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0268*
€ 0,0424*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03009*
€ 0,04749*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0356*
€ 0,0551*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0363*
€ 0,0564*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0381*
€ 0,0582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,5586*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8125*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8167*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,5829*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,77086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.