Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 07 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 07 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 07 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 07 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40058801
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711528
EAN/GTIN:
     4032248621019
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.11 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,031*
€ 0,0488*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03378*
€ 0,05238*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0381*
€ 0,0585*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0407*
€ 0,0623*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0425*
€ 0,0647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,6123*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8684*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8629*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,78086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.