Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 57 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 57 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 57 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 57 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527202
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711578
EAN/GTIN:
     4008190013141
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.11 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,428*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,098*
€ 6,06662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,828*
€ 5,74532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,588*
€ 5,45972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,368*
€ 5,19792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,068*
€ 4,84092
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,428*
€ 4,07932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2297*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,1451*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,141*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901662
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901697
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 19,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.