Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 80 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 80 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 80 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW 80 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527223
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711601
EAN/GTIN:
     4008190140236
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.11 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,428*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,048*
€ 6,00712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,798*
€ 5,70962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,598*
€ 5,47162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,368*
€ 5,19792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,048*
€ 4,81712
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,428*
€ 4,07932
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8684*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8629*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,77086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.