Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A2 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A2 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A2 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-6 GE/SW A2 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527244
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252711727
EAN/GTIN:
     4008190118037
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.09 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0572901740
ab € 1,6123*
Zubehör
Weidmüller
0572901515
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901518
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901521
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901638
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901640
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901646
ab € 1,8684*
Zubehör
Weidmüller
0572901666
ab € 1,8629*
Zubehör
Weidmüller
0572901668
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901670
ab € 1,6361*
Zubehör
Weidmüller
0572901680
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901682
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901684
ab € 1,78086*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.