Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-6 GE/SW Ö MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527278
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253411695
EAN/GTIN:
     4032248453610
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
0.75 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0888*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.