Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW A1 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW A1 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW A1 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW A1 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527288
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253511726
EAN/GTIN:
     4008190991913
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
1.05 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,668*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,672*
€ 3,17968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2,628*
€ 3,12732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,368*
€ 2,81792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,278*
€ 2,71082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,668*
€ 1,98492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.