Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW X3 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW X3 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW X3 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 3-9 GE/SW X3 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28527295
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0253511752
EAN/GTIN:
     4008190991951
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.
- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
16 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.