Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 02-3 GE/SW U Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller CLI R 02-3 GE/SW U Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI R 02-3 GE/SW U Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28528686
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0560001680
EAN/GTIN:
     4008190990022
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.4 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
1.4 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6223*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2423*
€ 2,66834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2023*
€ 2,62074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0723*
€ 2,46604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9523*
€ 2,32324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8823*
€ 2,23994
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6223*
€ 1,93054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.