Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW 4 Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW 4 Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI R 1-3 GE/SW 4 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40114094
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572901515
EAN/GTIN:
     4008190090722
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Montagedorne
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Typ
CLI R 1-3 GE/SW 4
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
2.3 g
Technische Details
Farbe
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5786*
€ 2,1986*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,78086*
€ 2,48086*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,0106*
€ 2,8006*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,084*
€ 2,904*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1514*
€ 2,9914*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1986*
€ 2,61633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1286*
€ 2,53303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0086*
€ 2,39023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8786*
€ 2,23553
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5786*
€ 1,87853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,986* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0572901503
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901506
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901509
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901512
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901518
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901521
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901524
ab € 1,5786*
Ähnlich
Weidmüller
0572901527
ab € 1,5686*
Ähnlich
Weidmüller
0572901530
ab € 1,5786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.