Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI R 1-3 BL/SW - Kabelklammer Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI R 1-3 BL/SW - Kabelklammer Blau
Weidmüller CLI R 1-3 BL/SW - Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28528739
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0572901741
EAN/GTIN:
     4008190119959
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Blau
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
2.4 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,086*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,216*
€ 32,38704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,836*
€ 31,93484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,126*
€ 29,89994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,626*
€ 28,11494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,006*
€ 27,37714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,086*
€ 23,90234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.