Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI O 10-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI O 10-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI O 10-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI O 10-3 GE/SW 2 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-40114089
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648001508
EAN/GTIN:
     4008190187224
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
2 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
4 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
3.5 mm
Gewicht
0.03 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0282*
€ 0,0437*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03077*
€ 0,04747*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0347*
€ 0,0529*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03615*
€ 0,05455*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0369*
€ 0,0562*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1568241637
ab € 13,85*
Ähnlich
Weidmüller
1568241639
ab € 13,91*
Ähnlich
Weidmüller
1568241641
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241643
ab € 13,87*
Ähnlich
Weidmüller
1568241645
ab € 0,027*
Ähnlich
Weidmüller
1568241647
ab € 0,0278*
Ähnlich
Weidmüller
1568241649
ab € 0,0275*
Ähnlich
Weidmüller
1568241651
ab € 0,0275*
Ähnlich
Weidmüller
1568241653
ab € 0,0277*
Ähnlich
Weidmüller
1568241655
ab € 13,89*
Ähnlich
Weidmüller
1568241657
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241659
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241661
ab € 0,0276*
Ähnlich
Weidmüller
1568241663
ab € 13,64*
Ähnlich
Weidmüller
1568241665
ab € 0,0276*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.