Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI O 30-3 GE/SW 3 MP Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     4147-M0080305
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0648201511
EAN/GTIN:
     4008190083427
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Weidmüller Produktprogramm an Leiter- und Kabelmarkierern bietet Anwendern Lösungen für verschiedenste Applikationen. Der Einsatzbereich reicht von schmalen Leitern bis hin zu Kabeln mit großen Außendurchmessern. Das Sortiment beinhaltet unter anderem Kombinationssysteme mit Einzelschildern, transparente Hülsen, Schrumpfschläuchen und Markierer, die mit Kabelbindern befestigt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
5.5 mm
Gewicht
0.06 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03388*
€ 0,05148*
23 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0337*
€ 0,0516*
23 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,038*
€ 0,0576*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0395*
€ 0,0598*
15 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0407*
€ 0,0613*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,05148*
€ 0,06126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04748*
€ 0,0565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04508*
€ 0,05365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03388*
€ 0,04032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,296* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.