Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88987 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88987 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi
DeLOCK 88987 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne SMA 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28550949
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88987
EAN/GTIN:
     4043619889877
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Diese LTE Antenne können Sie in Innenräumen installieren und zum Empfang verschiedener LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig Bluetooth, UMTS, GSM, WLAN 2,4 GHz und ZigBee kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
0.791 - 0.96 / 1.71 - 2.7 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0:1
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG-174
Zweck
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.