Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Edelstahl
Bachmann DESK 2 Verlängerungskabel 2 m 2 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28564259
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
239.8 mm
Tiefe
60.3 mm
Höhe
85.5 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.