Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 3109500 Kartenhülle Transparent A6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 3109500 Kartenhülle Transparent A6
Veloflex 3109500 Kartenhülle Transparent A6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28580684
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3109500
EAN/GTIN:
     4000225055294
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutz- und Ausweishülle, DIN A6, Innenmaß 111 x 153 mm, starke PP-Folie 170my, oben offen, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreissschutz, passend für Dokumente DIN A6, Führerschein (grau), Sparbücher, Impfausweise, Behindertenausweise, Kleinpackung, glasklar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innenhöhe
108 mm
Innere Breite
148 mm
Dicke
0.17 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Format
A6
Verpackungsdaten
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3109510
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.