Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 2-6 GE/SW PE CD Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller CLI C 2-6 GE/SW PE CD Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 2-6 GE/SW PE CD Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     3461-H4032248469222
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1871901731
EAN/GTIN:
     4032248469222
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
gelb
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
4 mm
Typ
CLI C 2-6 GE/SW PE CD
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.364 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
125
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0329*
€ 0,0511*
42 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03727*
€ 0,05667*
24 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,042*
€ 0,064*
16 Tage
unbekannt
125
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0451*
€ 0,0683*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0407*
€ 0,0687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 6,3875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.