Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller CLI C 1-9 GE/SW 100-119 2-PAG RL Kabelklammer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller CLI C 1-9 GE/SW 100-119 2-PAG RL Kabelklammer Gelb
Weidmüller CLI C 1-9 GE/SW 100-119 2-PAG RL Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28585634
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1878260100
EAN/GTIN:
     4032248469758
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
CLI C 1 - 9 PAG
CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individulle Beschriftungen entstehen druch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
5 mm
Produktfarbe
Gelb
Material
PVC
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Typ
CLI C 1-9 GE/SW 100-119 2-PAG RL
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
5.1 mm
Gewicht
0.154 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04494* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,60*
€ 68,544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,09*
€ 64,3671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,54*
€ 60,1426
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,94*
€ 53,4786
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.