| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-28586021 Herst.-Nr.: 1919140000 EAN/GTIN: 4032248555468 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Material | Polyamid | Gewicht und Abmessungen | Breite | 7.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 21 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 8 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 0.981 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |