Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 6/21 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 6/21 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Weidmüller SF 6/21 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586023
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919170000
EAN/GTIN:
     4032248555567
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.4 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
0.629 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26473*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,35473*
€ 0,42213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32473*
€ 0,38643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30473*
€ 0,36263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26473*
€ 0,31503
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.