Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 00/12 MC NE WS V2 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 00/12 MC NE WS V2 Kabelklammer Weiß
Weidmüller SF 00/12 MC NE WS V2 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586034
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919290000
EAN/GTIN:
     4032248555680
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
3.2 mm
Gewicht
0.255 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07695*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,10145*
€ 0,12073
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,10035*
€ 0,11942
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,09425*
€ 0,11216
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09015*
€ 0,10728
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,08795*
€ 0,10466
pro Stück
ab 1200000 Stück
€ 0,07695*
€ 0,09157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.