Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0343148 Herst.-Nr.: 1919390000 EAN/GTIN: 4032248555734 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid | Gewicht und Abmessungen | Breite | 3.2 mm | | Tiefe | 12 mm | | Höhe | 3.2 mm | | Gewicht | 0.25 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer weidmüller, zackband |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 400 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,08074* | € 0,10614* | | | | | | | 21 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0818* | € 0,1076* | | | | | | | | 400 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,08188* | € 0,10778* | | | | | 25 Tage | | | 400 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0823* | € 0,1084* | | | | | | | | 400 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,08468* | € 0,11108* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück | Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 42,456* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|