Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 3/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 3/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Weidmüller SF 3/12 MC NE BL V2 Kabelklammer Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586046
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919550000
EAN/GTIN:
     4032248555840
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.6 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
4.8 mm
Gewicht
0.331 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09163*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,13003*
€ 0,15474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11973*
€ 0,14248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11583*
€ 0,13784
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09163*
€ 0,10904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.