Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 4/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 4/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Weidmüller SF 4/12 MC NE GE V2 Kabelklammer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586048
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919580000
EAN/GTIN:
     4032248556007
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.7 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
6.1 mm
Gewicht
0.664 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09647*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 128 Stück
€ 0,13687*
€ 0,16288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12597*
€ 0,1499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12147*
€ 0,14455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09647*
€ 0,1148
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.