Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller SF 5/12 MC NE WS V2 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller SF 5/12 MC NE WS V2 Kabelklammer Weiß
Weidmüller SF 5/12 MC NE WS V2 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-28586054
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919650000
EAN/GTIN:
     4032248556076
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.4 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
0.794 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12552*
  
Preis gilt ab 480.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 0,17252*
€ 0,2053
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,17052*
€ 0,20292
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,15952*
€ 0,18983
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,15052*
€ 0,17912
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,14552*
€ 0,17317
pro Stück
ab 480000 Stück
€ 0,12552*
€ 0,14937
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.