Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit T100X000VPC-BK Tonbandkassette 7,6 m Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit T100X000VPC-BK Tonbandkassette 7,6 m Schwarz, Weiß
Panduit T100X000VPC-BK Tonbandkassette 7,6 m Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29179880
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     T100X000VPC-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
7.6 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wasserfest
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 58,54*
Zubehör
Panduit
HLB2SC0
ab € 81,85*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 27,48*
Zubehör
Panduit
R100X150V1C
ab € 38,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.