| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-29238846 Herst.-Nr.: TC 71210 EAN/GTIN: 4017538712103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Anschlüsse: TAE-N Stecker - RJ11 Kupplung. - Stecker: gesteckt. - Stecker Material: Kunststoff. - Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet. - Farbe Stecker: schwarz.
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | TAE-N | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ11 | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |