Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
HDMI Adapter
>
Artikel
S-Conn HDMI - DVI-D Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-26728275
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
CO 77400
EAN/GTIN:
4017538022325
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Anschlüsse: HDMI Stecker - DVI-D Kupplung.
- . Stecker: vergossen.
- Stecker Material: CuZnNi.
- Kontaktoberfläche: vergoldet.
- Farbe Stecker: schwarz.
- Übertragungsrate: max. 8,16 GBit/s.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
8.16 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabeladapter
Weitere Suchbegriffe:
adapter hdmi dvi
,
adapter hdmi
,
hdmi adapter hdmi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,01*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGI 30781 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI
30781
ab € 56,65*
Zubehör
S-Conn 0.2m TAE-F - RJ11 0,2 m Schwarz
S-Conn
TC 71020
ab € 0,86*
Zubehör
S-Conn 71220 Kabeladapter RJ11 Schwarz
S-Conn
71220
ab € 0,38*
Zubehör
S-Conn 71220-8 Kabeladapter RJ45 Schwarz
S-Conn
71220-8
ab € 0,35*
Zubehör
S-Conn 71220-8MS Kabeladapter RJ45 Metallisch
S-Conn
71220-8MS
ab € 1,12*
Zubehör
S-Conn HP 30781 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2.5mm Schwarz
S-Conn
HP 30781
ab € 0,39*
Zubehör
S-Conn RJ11 - 3x TAE NFN Telefonsplitter Schwarz, Transparent
S-Conn
TC 71018-2
ab € 1,64*
Zubehör
S-Conn RJ45 - 2x RJ45 Netzwerkkabel Schwarz, Transparent 0,1 m
S-Conn
TC 71231-8
ab € 0,89*
Zubehör
S-Conn TAE-F - RJ11 Schwarz
S-Conn
TC 71200
ab € 0,29*
Zubehör
S-Conn TAE-F - TAE-NFF + RJ 11 TAE-NFF + RJ11 Weiß
S-Conn
TC 71241
ab € 1,76*
Zubehör
S-Conn TAE-N - RJ11 Schwarz
S-Conn
TC 71210
ab € 0,45*
Zubehör
S-Conn TC 71220-6 Kabeladapter RJ12 Schwarz
S-Conn
TC 71220-6
ab € 0,36*
Zubehör
S-Conn TC 71225-8 Kabeladapter RJ45 2x RJ45 Schwarz
S-Conn
TC 71225-8
ab € 0,57*
Zubehör
S-Conn TC 71230-8 Kabeladapter RJ45 2x RJ45 Schwarz
S-Conn
TC 71230-8
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen