Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75006-M Kabeladapter RJ45 Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75006-M Kabeladapter RJ45 Metallisch
shiverpeaks BS75006-M Kabeladapter RJ45 Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29238861
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75006-M
EAN/GTIN:
     4017538051622
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
  • Anschlüsse: RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung
    - Material Gehäuse: ABS geschirmt
    - Belegung: 1:1 6-8ositionen/ 8 Kontakte
    - Kontaktoberfläche: Kupfer vergoldet
    - Farbe Gehäuse: metallisiert
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Metallisch
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75004
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.