Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 151-10920 Kabelklammer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 151-10920 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton 151-10920 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-35948241
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-10920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
6.7 mm
Schraublochdurchmesser
4.5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1221*
€ 0,1681*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1232*
€ 0,172*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1279*
€ 0,1769*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1383*
€ 0,1903*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,26*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.