Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-60019 Kabelklammer Schwarz, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellermann Tyton 211-60019 Kabelklammer Schwarz, Silber, Weiß
Hellermann Tyton 211-60019 Kabelklammer Schwarz, Silber, Weiß
Hellermann Tyton 211-60019 Kabelklammer Schwarz, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-75972079
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-60019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • HP Befestigungsschellen aus Polyamid
    - Gute Temperaturbeständigkeit und hohe Belastbarkeit
    - In diversen Größen erhältlich
    - Wird ohne Kabelbinder verwendet

    Anwendung

    Die HP Schellen aus Kunststoff werden in vielen Branchen für permanente oder semi-permanente Kabelbefestigungen eingesetzt. Durch ihr geringes Gewicht eignen sich die Schellen besonders für die Luftfahrt- oder Automobilindustrie. Sie sorgen für eine Minimierung des Gesamtgewichts unter Beibehaltung einer starken Befestigungslösung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3.2 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Durchmesser
3.2 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,05641*
€ 0,07361*
3 Tage
6000
1000
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,05666*
€ 0,07366*
16 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0569*
€ 0,0751*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0581*
€ 0,0754*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05864*
€ 0,07584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,07361*
€ 0,0876
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,05641*
€ 0,06713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 73,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.