Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/CONN 1.8m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S/CONN 1.8m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Blau
S/CONN 1.8m USB 3.0 A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29379601
Hersteller:
     S/CONN
Herst.-Nr.:
     CO 77032-1
EAN/GTIN:
     4017538045263
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
  • Anschlüsse: USB A Stecker - USB A Stecker.
    - USB Standard: USB 3.0, USB 1.2/2.0 kompatibel.
    - Übertragungsrate: 5000 Mbit/s.
    - Haube: vergossen.
    - Schirmung: Geflecht und Folie.
    - Aufbau: Power 7x0,20mm Data 7x0,12mm.
    - Adern Material: Tinned Copper.
    - Stecker Material: Eisen.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Stecker/ Kabel: blau/ blau.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabelfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S/CONN
CO 77033
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.