Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U428-003 USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U428-003 USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite U428-003 USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Artikel-Nr.:
     855-7414198
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U428-003
EAN/GTIN:
     0037332189288
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das U428-003 USB 3.1 Gen 1 Kabel verbindet ein USB Typ-C-Gerät (USB-C) mit dem USB Typ-A-Anschluss Ihres Tablets, Computers oder USB-Ladegeräts. Das 0,91 m lange Kabel unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s. Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in einer Richtung angeschlossen werden können, kann der umkehrbare USB-Typ-C-Stecker in jeder Richtung in einen USB-Anschluss eingesteckt werden, um jedes Mal schnell und problemlos eine Verbindung herzustellen. Die hochwertige Folienabschirmung sorgt für eine zuverlässige, fehlerfreie Datenkommunikation. Vernickelte anvulkanisierte Endanschlüsse und vergoldete Kupferkontakte sorgen für eine hervorragende Leitfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Die schlanke Form unterstützt den zunehmenden Trend zum Design immer kleinerer Geräte. Abwärtskompatibel mit USB 3.0-Geräten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332189285
Breite des Versandkartons
241.3 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.91 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
60 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,16*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 20,20*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,00*
€ 42,48*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U038-006-GY-MAX
ab € 14,52*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,07*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,38*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-WH
ab € 14,42*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,57*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,03*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,63*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 19,48*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,40*
Zubehör
Tripp Lite
M102-03M-BK
ab € 16,94*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-003-S-LB
ab € 10,18*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-006-S-LB
ab € 11,24*
Zubehör
Tripp Lite
M102AB-02M-WH
ab € 12,57*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.