Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec HA-1 0,06 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Terratec HA-1 0,06 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29385993
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     166733
EAN/GTIN:
     4040895667335
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Der TERRATEC HA-1 charge sorgt gleich doppelt für mobile Power. Dank seines integrierten 3000 mAh starken Akkus lädt er Smartphones nicht nur auf, er sorgt auch für einen satten Klang bei der Wiedergabe über Ihre Kopfhörer.
Dazu wird er als Verstärker zwischen das Handy und die Kopfhörer geschaltet. Der HA-1 charge verfügt über einen Bass-Boost Modus mit 4 dB.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
10.7 mm
Höhe
111.5 mm
Gewicht
100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3.5mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
0.06 W
Rauschverhältnis (SNR)
95 dB
Output Widerstand
16 - 300 Ohm
Frequenzbereich
10 - 100000 Hz
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Akku/Batterie
Batteriereichweite
150 h
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.