Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic TMX-1530 3-Wege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic TMX-1530 3-Wege
Omnitronic TMX-1530 3-Wege
Omnitronic TMX-1530 3-Wege
Omnitronic TMX-1530 3-Wege
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29401551
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038581
EAN/GTIN:
     4026397101171
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
755 mm
Gewicht
18000 g
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
8 Zoll
Treiberdurchmesser Mitteltöner
200 mm
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Audio
RMS-Leistung
500 W
Musik Energie
1000 W
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
97 dB
Frequenzbereich
30 - 18000 Hz
Merkmale
Lautsprechertyp
3-Wege
Lautsprecherplatzierung
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,86*
€ 343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,31*
€ 320,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.