Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor VWH-3 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor VWH-3 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor VWH-3 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor VWH-3 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor VWH-3 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Hagor VWH-3 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29415786
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1484
EAN/GTIN:
     4250058514844
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
starrer Videowallhalter Landscape/Portrait für 1 Flachbildschirm 42-55″ / 107-140 cm - für Einzeldisplays, geeignet zur Montage im Landscape- oder Portrait-Format - inkl. Universalaufnahme mit min. VESA 200×100 – 400×400 mm, optional erweiterbar - Modulbauweise ermöglicht unbegrenzte Videowall Display-Konstellationen - Wandabstand 90-105 mm, einstellbare Tiefe - werkzeuglose Feinjustierung an 6 unterschiedlichen Punkten gewährt eine nahtlose Ausrichtung der einzelnen Displays in horizontaler und vertikaler Richtung - optional erhältlich: Abstandsschablone je nach Display-Modell VESA-Adapter auf VESA 600 bzw. VESA 800 mm - max. Traglast 50 kg
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Abstand zur Wand (min)
91 mm
Abstand zur Wand (max)
105 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
570.7 mm
Höhe
543.1 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 Zoll
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,76*
€ 248,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,93*
€ 208,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.