Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco USB 2.0 A-B MM 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A USB B Durchscheinend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco USB 2.0 A-B MM 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A USB B Durchscheinend
Vivanco USB 2.0 A-B MM 1.8m USB Kabel 1,8 m USB A USB B Durchscheinend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29416601
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     25411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB 2.0 zertifiziertes Verbindungskabel, transparent
USB Typ A Stecker <-> USB Typ B Stecker

- Verbindet den PC/USB-HUB mit Peripheriegeräten wie Scanner, Drucker, etc.
- Zertifiziert nach dem USB 2.0 Standard
- Bis zu 480Mbs Datenübertragungsrate
- Verpackung: Promostick
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Durchscheinend
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.