Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex AM4800 Mega 2 kg AM4800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moulinex AM4800 Mega 2 kg AM4800
Moulinex AM4800 Mega 2 kg AM4800
Artikel-Nr.:
     2813-381-2577
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     AM480070
EAN/GTIN:
     3045386363681
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
moulinex friteuse
friteuse
Moulinex Mega XXL, einfaches Frittieren für die ganze Familie!
Mega XXL-Fritteuse mit dem größten Fassungsvermögen unter den Moulinex Fritteusen. In diesem Gerät können Sie bis zu 2 kg Pommes Frites auf einmal zubereiten: ideal für große Familien (bis zu 8 Personen).
Weitere Informationen:
Leistungen
Friteusenkapazität
2 kg
Öl-Füllmenge
3 l
Regelbare Temperatur
Ja
Filterung
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Zusammenfaltbarer Korb
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Power-LED
Ja
Energie
Leistung
2100 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Silber, Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Scrollleiste
Geräteplatzierung
Eigenständig
Automatische Deckelöffnung
Ja
Sichtfenster
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 151,99*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,29*
€ 217,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 303,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.