Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Digitus FTTH Distributions Box für 16x LC/Duplex oder 16x SC/Simplex
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29528082
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-968916
EAN/GTIN:
     4016032371045
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Abschließbare FTTH Distributionsbox für Außen IP65 zur Aufnahme von 16x SC Simplex oder 16x LC Duplex Kupplungen; Maße 280x230x110 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
95 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
16
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, modulare patchpanel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.