Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Chief LTM1U TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29533948
Herst.-Nr.:
     LTM1U
EAN/GTIN:
     841872163277
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Chief verbesserte feste Wandhalterungen, basierend auf dem Feedback von Installateuren und direkten Feststellungen von Installateuren vor Ort. Viele neuen Eigenschaften gesellen sich zu den Fusion Lieblingsstücken wie Centerless Shift, Centris-Neigung, ControlZone Nivellierung und ClickConnect Arretierung.

Neue Vorteile beinhalteten zusätzliche Stabilität, schnellere Installation, verbesserte seitliche Verschiebung, einfacheres Kabelmanagement und verbesserte Sicherheit.

Die installateurgerechte feststehende Fusion-Halterung löst Probleme bei der Installation von Flachbildschirmen und bietet flexible Einstellmöglichkeiten für große Bildschirme mit einer flachen Bildschirmbefestigungslösung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
UL
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
882 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
432 mm
Gewicht
9980 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
90.7 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400,700 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-2 - 12 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max. Abstand zum Boden
51 mm
Maximaler Deckenabstand
51 mm
Abstand zur Wand (max)
51 mm
Abstand zur Wand (min)
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,87*
€ 280,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.