Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz
C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz
C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz
C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz
C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz
C2G USB 2.0, C - Micro B, 1m USB Kabel USB C Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29534026
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     88850
EAN/GTIN:
     757120888505
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Dieses USB 2.0 USB-C an USB-Micro B Kabel ist die perfekte Lösung zur Verbindung eines Smartphones, Tablets oder anderen Geräts mit einem USB-Micro B Steckplatz an einen Computer, ein Tablet oder ein anderes Gerät mit einem USB-Steckplatz vom Typ C zwecks USB 2.0 Kommunikation. Der farblich gekennzeichnete USB-Verbinder Typ C ermöglicht eine leichte Identifizierung dieses Kabels als USB 2.0 Kabel und Differenzierung von anderen Kabeln, die andere Funktionen unterstützen. Der USB-Verbinder Typ C ist kleiner als ein herkömmlicher USB-Verbinder und ist von symmetrischer Form, die einen einfachen Anschluss gleich beim ersten Versuch ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die Haltbarkeit USB-Verbinders Typ C bis zu 10.000 Anschlusszyklen. Dieses Kabel unterstützt eine Datenrate von bis zu 480 Mbps und Synchronisierung mit 5 Volt und 1 Ampere für Gerätebedienung und -aufladung.
Hinweis: Dieses Kabel unterstützt USB 2.0 Kommunikation und Funktionen und ist nicht geeignet für USB 3.1 Gen 2 Kommunikation und Funktionen

- Schließen Sie ein Gerät mit USB-Micro B an einen Laptop, einen Desktop-Computer, ein Tablet oder ein anderes Gerät mit einem USB-Steckplatz Typ C an
- Verbinden Sie den USB-Micro B Steckplatz eines Smartphones, Tablets oder Mobilgeräts mit einem USB-Steckplatz Typ C
- Zur Unterstützung von USB 2.0 Kommunikation und Funktionen
- Rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1 Geräten
- Farblich weiß gekennzeichnet und mit USB 2.0 Funktionsunterstützung beschriftet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.